Kettős csillagkulcs hosszú 3/8x7/16″

Cikkszám: 57L.3/8X7/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 57L.3/8X7/16
EAN / GTIN 3662424023927
Gyártó száma 57L.3/8X7/16
L-szám L60130 11261

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 15°-os kurblis, hosszú, dupla Csillag-villáskulcs
  • Vékonyfalú profil a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Motorok összeszereléséhez és karbantartásához
  • OGV tizenkétoldalú profil az erőteljes meghúzáshoz
  • Fekete foszfátos felületkezelés

Jellemző:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B x B1 [mm]: 14.6x17.3
  • E x E1 [mm]: 7.5x8.7
  • H [mm]: 4
  • L [mm]: 276.4
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban