Kettős csillagkulcs hosszú 1/4x5/16″

Cikkszám: 57L.1/4X5/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 57L.1/4X5/16
EAN / GTIN 3662424023903
Gyártó száma 57L.1/4X5/16
L-szám L60130 11092

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 15°-os kurblis, hosszú, dupla Csillag-villáskulcs
  • Vékonyfalú profil a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Motorok összeszereléséhez és karbantartásához
  • OGV tizenkétoldalú profil az erőteljes meghúzáshoz
  • Fekete foszfátos felületkezelés

Jellemző:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B x B1 [mm]: 10.2x11.6
  • E x E1 [mm]: 6.3x7.3
  • H [mm]: 3.8
  • L [mm]: 191.8
  • [g]: 42

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz