Száraz magfúrófej 10x265x200xSDS-PLUS mm

Cikkszám: 579424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
10 mm
Teljes hossz 265 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 579424
EAN / GTIN 9003175794249
Gyártó száma 579424

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: Központfúró
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: Nincs minőségi vonal
  • Specifikáció: VPE = 1 db
  • Méret (Mé x Mé x Ma x Mé;BE): 10 x 265 x 200 x SDS-PLUS mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Vastagság: 265 mm
  • Furat: 200 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz