TPGX 110304 ID5 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5793620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5793620
EAN / GTIN 7291075237276
Gyártó száma 5793620
L-szám L24200 4

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző X, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 11 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer X..
  • Fő hézag szöge (A) 11 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: