Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacél szerkezetű dobozkocsi, csőszerű tolófogantyúval, porszórtan bevonva. A végfalak, a hosszanti fal és a tető 1 mm vastag horganyzott acéllemezzel burkolt. Dupla csuklós ajtó szögacélból, törésálló és átlátszó műanyag panelekkel. Espagnolette zárral, forgatható karral és beépített hengerzárral. 1 fix és 4 laza polc (100 mm-es lépésekben állítható). Teherbíró, hajlító merev szendvicspanelekből készült polcok, felületük bükk dekor. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 780
Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
Teherbírás padló (kg): 90
Teljes hossz (mm): 1370
Teljes szélesség (mm): 845
Teljes magasság (mm): 1792
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint