Tárolótálca 456 x 50 x 100 mm, osztott tálcával

Cikkszám: 5792620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5792620
EAN / GTIN 4010886579268
Gyártó száma 5792620
L-szám L60160 5000

Leírás

Leírás:

Négy részre osztva, a mindennapi használatban lévő kis alkatrészekhez
Passzol a 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 456 mm
  • Teljes magasság [mm]: 50 mm
  • Teljes hossz [mm]: 100 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz