Dobozszállító kocsi

Cikkszám: 5792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Dobozos kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5792
    EAN / GTIN 4017976957920
    Gyártó száma 5792

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Szögacél szerkezetű dobozkocsi, csőszerű tolófogantyúval, porszórtan bevonva. A végfalak, a hosszanti fal és a tető 1 mm vastag horganyzott acéllemezzel burkolt. Dupla csuklós ajtó szögacélból, törésálló és átlátszó műanyag panelekkel. Espagnolette zárral, forgatható karral és beépített hengerzárral. 1 fix és 4 laza polc (100 mm-es lépésekben állítható). Teherbíró, hajlító merev szendvicspanelekből készült polcok, felületük bükk dekor. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 750
    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható terület szélessége (mm): 680
    Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
    Teherbírás padló (kg): 90
    Teljes hossz (mm): 1170
    Teljes szélesség (mm): 745
    Teljes magasság (mm): 1792
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz