Csúszásgátló szőnyeg 475 x 2000 mm

Cikkszám: 5790250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Kivitel Zuschnitt
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5790250
EAN / GTIN 4010886579022
Gyártó száma 5790250
L-szám L60160 3958

Leírás

Leírás:

A GEDORE szerszámos kocsik és gördülő munkapadok minden fiókjához
Változatos alkalmazási területek: Műhely, háztartás, autó, szabadidő, stb.
Nagyon csúszásmentes sokféle felületen
Méretre vágható
Hőmérsékletálló: -30 °C-tól +100 °C-ig
Az olvadáspont kb. +250 °C
Nehéz gyúlékony
Kémiaálló
Sokk-elnyelő, zajcsökkentő
Méretek: Sz 475 x L 2000 mm.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 2.000 mm x 475 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 475 mm
  • Teljes hossz [mm]: 2.000 mm
  • Olvadáspont [mm]: kb. 250 °C
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz