Furattisztító kefe Acélhuzal 15 mm

Cikkszám: 578600 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 300 mm
Munkahossz L3 100 mm
Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578600 15
EAN / GTIN 4017359006375
Gyártó száma 560315

Leírás

Kivitel:

Spirál keferész hullámos acélhuzalból.
Fa nyéllel kényelmes munkavégzéshez.
Teljes hossz 300 mm, keferész hossza 100 mm.

Felhasználás:

Csövek, furatok stb. manuális tisztításához és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz