Hengeres kefe nylon 15 mm

Cikkszám: 578400 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 067 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 300 mm
Munkahossz L3 100 mm
Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578400 15
EAN / GTIN 4017359007846
Gyártó száma 542807

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimplakefespirállal.
Spirál keferész nylon sörtékből.
Teljes hossz 300 mm, keferész hossza 100 mm.

Felhasználás:

Csövek, furatok stb. manuális tisztításához és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz