Csőkefe Acélhuzal, sima 63 mm

Cikkszám: 578000 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 63 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578000 63
EAN / GTIN 4017359026632
Gyártó száma 506163

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal. Keferész sima acélhuzalból, teljes hossz 160 mm. Keferész hossza 100 mm, préselt 1/2 col Whitworth menetes csappal.

Felhasználás:

Csövek, acélrácsok, karmantyúk, hőcserélők és hengerek tisztításához.
Gépi felhasználáshoz (csak jobbos) használja az 578005 sz. menetes adaptert.

Alkalmazható:

Belső cső ⌀ [col]: 2.1/2 col

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kefe ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz