Ék formájú fenőhasáb, kerámia kötéssel 45x10/3l100 mm 89A finomA400

Cikkszám: 578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578
EAN / GTIN 9003170005784
Gyártó száma 578

Leírás

Leírás:

A kerámia üreges vésőket lehetőleg keskeny fogú szerszámok eltávolítására használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki. A kúp alakjának köszönhetően a csiszolás és a deburr a fogalapig süllyedhet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Gabonaméret: 400.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 89AFEIN
  • Méret (szé x C / C1 l): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Átmérő: 45 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 100 mm

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • A feszes fogú szerszámok eltávolításához