Csőkefe Acélhuzal, hullámos, 0,15 mm 16 mm

Cikkszám: 577980 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 16 mm
Teljes hossz L 115 mm
Befogó Menetes csatlakozó
Sörte vastagsága 0,15 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 577980 16
EAN / GTIN 4017359004340
Gyártó száma 500316

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal. Keferész hullámos huzalból, teljes hossz 115 mm. Keferész hossza 80 mm rásajtolt M6 menetes csatlakozóval.

Felhasználás:

Csövek, acélrácsok, karmantyúk, hőcserélők és hengerek tisztításához. Gépi felhasználáshoz (csak jobbos) használja az 577990 sz. menetes adaptert.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kefe ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz