{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Sörte vastagsága | 0,15 mm | |
Munkahossz L3 | 40 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 15 mm | |
Drótsorok száma | 3 | |
Alaptest anyaga | Bükkfa | |
Termék fajtája | Gyújtógyertya kefe |
Cikkszám | 577020 W | |
EAN / GTIN | 4017359074145 | |
Gyártó száma | 12521142 |