Finom kefe INOX huzal, hullámos, 0,15 mm W

Cikkszám: 576805 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 508 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bevonat anyaga INOX, hullámos
    Teljes hossz L 225 mm
    Sörte vastagsága 0,15 mm
    Munkahossz L3 110 mm
    Keferész hossza H1 20 mm
    Keferész szélessége L1 20 mm
    Drótsorok száma 4
    Alaptest anyaga Bükkfa
    Termék fajtája Finom kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 576805 W
    EAN / GTIN 4017359167984
    Gyártó száma 12648142

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes hossz kb. 225 mm, 4 soros, keferész felülete 110×20 mm, keferész magassága 20 mm.
    Bükkfa test

    Felhasználás:

    Nagy drótsűrűség finom felületjavításokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz