Finom kefe Sárgaréz huzal, hullámos, 0,15 mm W

Cikkszám: 576705 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz, hullámos
Teljes hossz L 225 mm
Sörte vastagsága 0,15 mm
Munkahossz L3 110 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Keferész szélessége L1 20 mm
Drótsorok száma 4
Alaptest anyaga Bükkfa
Termék fajtája Finom kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 576705 W
EAN / GTIN 4017359074664
Gyártó száma 12641142

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz kb. 225 mm, 4 soros, keferész felülete 110×20 mm, keferész magassága 20 mm.
Bükkfa test

Leírás:

A finom keféket, más néven órás vagy aranyműves keféket nagy bevonatsűrűség jellemzi. Ezeket a keféket gyakran használják többek között oldószerek és tisztítószerek felhordásához. Ezek különböző szélességekben kaphatók.
A sárgaréz drótkefék lágyabbak, mint az acél drótkefék. Többek között enyhe lúgokhoz való használatra is alkalmasak. Színes- és könnyűfémek megmunkálásához főként sárgaréz huzal szükséges.

Felhasználás:

Nagy drótsűrűség finom felület javításokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz