Finom kefe Nylon, sima 0,30 mm W

Cikkszám: 576605 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 316 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Perlon, sima
Teljes hossz L 225 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Munkahossz L3 110 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Keferész szélessége L1 20 mm
Drótsorok száma 4
Alaptest anyaga Bükkfa
Termék fajtája Finom kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 576605 W
EAN / GTIN 4017359074626
Gyártó száma 12645142

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz kb. 225 mm, 4 soros, keferész felülete 110×20 mm, keferész magassága 20 mm.
Bükkfa test

Felhasználás:

Nagy drótsűrűség finom felület javításokhoz.
Tisztításhoz és oldó- és tisztítószerek felhordásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz