Száraz csiszolótárcsa, 100x35x20mm 11V9 11D126C75B74BG

Cikkszám: 576021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 576021
    EAN / GTIN 9003175760213
    Gyártó száma 576021
    L-szám L50140 1133

    Leírás

    Leírás:

    Ez a szerszám lehetővé teszi, hogy csiszolás minden keményfém vágószerszám a fa- és fémipar, valamint a különböző nyírókések. Ezek a termékek tárcsák és csészék a gyémánt szemcseméret tartományban D181 - D64. A gyémánt tárcsák sokkal kisebb kopás-vel és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek, mint a szilícium-karbid tárcsák.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 11V9 KÚPOS fazékkő
    • Gabonaméret: 126.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikáció: 2 - 10
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 35 x 20 mm
    • Átmérő: 100 mm
    • Vastagság: 35 mm
    • Furat: 20 mm
    • Anyagalkalmasság: Keményfém

    Előny:

    • Univerzálisan használható
    • Hosszú élettartam
    • Hűvös csiszolás.

    Felhasználás:

    • A fa- és fémiparban használt összes keményfém vágószerszám, valamint a különböző nyírókések száraz csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz