Univerzális kézi drótkefe INOX huzal, sima, 0,35 mm

Cikkszám: 575650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 244 darabszám azonnal szállítható
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
Bevonat anyaga INOX, sima
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 22 mm
Drótsorok száma 2×13
Nyél Kétkomponenses
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Gyártó száma 18242142

Leírás

Kivitel:

Stabil, keskeny drótkefe. 2 kefesor, keferész magassága 22 mm. Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat felfüggesztő lyukkal és ujjtámasszal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz