Sarokvarrat drótkefe INOX huzal, sima, 0,35 mm

Cikkszám: 575550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
833 darabszám azonnal szállítható
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
    Bevonat anyaga INOX, sima
    Teljes hossz L 290 mm
    Sörte vastagsága 0,35 mm
    Munkahossz L3 135 mm
    Keferész hossza H1 35 mm
    Termék fajtája Drótkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 575550
    EAN / GTIN 4017359074633
    Gyártó száma 12081142

    Leírás

    Kivitel:

    Sarokvarrat kefe 3 drótsorral V alakban elrendezve és hegyes véggel.
    Ívelt fa test lekerekített markolatéllel és két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 135 mm, magassága 35 mm, teljes hossz kb. 290 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz