Sarokvarrat drótkefe Acélhuzal, sima, 0,35 mm

Cikkszám: 575500
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
Bevonat anyaga Acél, sima
Teljes hossz L 290 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 135 mm
Keferész hossza H1 35 mm
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 575500
Másolás
EAN / GTIN 4017359074640
Másolás
Gyártó száma 12080142
Másolás
Gyártó LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Sarokvarrat kefe 3 drótsorral V alakban elrendezve és hegyes véggel.
Ívelt fa test lekerekített markolatéllel és két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 135 mm, magassága 35 mm, teljes hossz kb. 290 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz