Kézi drótkefe, nagyméretű Acélhuzal, sima, 0,35 mm

Cikkszám: 575400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
847 darabszám azonnal szállítható
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
Bevonat anyaga Acél, sima
Teljes hossz L 310 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 150 mm
Keferész hossza H1 32 mm
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575400
EAN / GTIN 4017359139462
Gyártó száma 13610342

Leírás

Kivitel:

Erős robusztus kézi kefe, az 575000 sz.-hoz hasonló, 4 drótsoros. Keferész hossza 150 mm, magassága 32 mm, teljes hossz kb. 310 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz