{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Szemcsézet | 320 | |
Finomsági fok | finom | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 13 mm | |
Keferész hossza H1 | 13 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbiddal (SiC) telítve | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Ajánlott fordulatszám | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
Előtolás | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Fogásvétel | 0,3 (finom) – 1,0 (durva) mm | |
Meghajtó gép | CNC megmunkáló központok; robotok | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 575052 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977762 | |
Gyártó száma | 575052 320 |