{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcsézet | 80 | |
Kefe ⌀ D1 | 119 mm | |
Tárcsa ⌀ D2 | 125 mm | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Finomsági fok | Durva | |
Sörte vastagsága | 1,2 mm | |
Munkafelület ⌀ | 119 mm | |
Furat ⌀ d1 | 27, horonnyal mm | |
Keferész hossza H1 | 38 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Előtolás | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Fogásvétel | 0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm | |
Termék fajtája | Tárcsakefe |
Cikkszám | 575035 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892768 | |
Gyártó száma | 575035 80 |