{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcsézet | 80 | |
Kefe ⌀ D1 | 144 mm | |
Tárcsa ⌀ D2 | 150 mm | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Finomsági fok | Durva | |
Sörte vastagsága | 1,2 mm | |
Munkafelület ⌀ | 144 mm | |
Furat ⌀ d1 | 32, horonnyal mm | |
Keferész hossza H1 | 43 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 2 500 min-1 | |
Előtolás | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Fogásvétel | 0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm | |
Termék fajtája | Tárcsakefe |
Cikkszám | 575018 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892690 | |
Gyártó száma | 575018 80 |