Tárcsakefe, szilícium-karbid (SiC) 80

Cikkszám: 575006 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szemcsézet 80
    Kefe ⌀ D1 50 mm
    Tárcsa ⌀ D2 45 mm
    Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Finomsági fok durva
    Sörte vastagsága 1,2 mm
    Munkafelület ⌀ 50 mm
    Furat ⌀ d1 16, horonnyal mm
    Keferész hossza H1 30 mm
    Ajánlott fordulatszám 1 500 min-1 - 2 500 min-1
    Maximális fordulatszám 4 500 min-1
    Előtolás 800 mm/min - 3 000 mm/min
    Fogásvétel 0,3 (finom) – 1,5 (durva) mm
    Termék fajtája Tárcsakefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 575006 80
    EAN / GTIN 4045197977694
    Gyártó száma 575006 80

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
    Kúpos alakú sörték, nehezen hozzáférhető helyekhez. Nagyobb rugalmasság.
    Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.
    Tárcsakefék nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

    Előny:

    • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
    • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
    • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
    • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
    • Nagyon nagy körfutási pontosság.

    Felhasználás:

    CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek felületi finiselése.

    Figyelem:

    Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz