{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcsézet | 120 | |
Kefe ⌀ D1 | 20 mm | |
Tárcsa ⌀ D2 | 24 mm | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Finomsági fok | közepes | |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | |
Munkafelület ⌀ | 20 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
Előtolás | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Fogásvétel | 0,3 (finom) – 2,0 (durva) mm | |
Termék fajtája | Tárcsakefe |
Cikkszám | 575002 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977663 |