Digitális, mérőóra ID-U, ANSI/AGD, inch/metrikus, 0-1″,0.0005″, 0,0005″.

Cikkszám: 575-123
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575-123
EAN / GTIN 4946368131290
Gyártó száma 575-123
L-szám L40010 8240

Leírás

Leírás:

Vékony kialakítású, 25 mm-es mérési tartományú mérőműszer. Az ABSOLUTE Digimatic ID-U mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad. Vékony kialakítás lehetővé teszi a mérőberendezésekre való felszerelést Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartamú

Jellemző:

Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 1″/25,4 mm
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,001″/0,02 mm
Megjegyzések: ANSI/AGD modell
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 8,5 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 20000 óra

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz