Leírás:
Vékony kivitelű mutató 25 mm-es mérési tartományban. Az ABSOLUTE Digimatic ID-U kijelző a következő előnyöket kínálja Önnek: A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad. Vékony kialakítás lehetővé teszi a mérőberendezésekre való felszerelést Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartam
Jellemző:
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 1″/25,4 mm
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,001″/0,02 mm
Megjegyzések: Ezért az USB Input Tool Direct kábelhez (opcionális tartozék) az USB-ITPAK szoftver szükséges.
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 8,5 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 20000 óra