Kisméretű ecsetkefe Nylon 0,15 mm, Kefe ⌀ D1: 5mm

Cikkszám: 574948 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás
Kefe ⌀ D1 5 mm
Keferész hossza H1 8 mm
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Gyártó száma 450031

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz