Kisméretű ecsetkefe mikroabrazív, SiC 500-as szemcse 5 mm

Cikkszám: 574946 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Jellemző felhasználás Finomcsiszolás
    Kefe ⌀ D1 5 mm
    Keferész hossza H1 8 mm
    Maximális fordulatszám 5 000 min-1
    Termék fajtája Ecsetkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 574946 5
    EAN / GTIN 4017359289150
    Gyártó száma 450881

    Leírás

    Kivitel:

    Szár ⌀ 3 mm.

    Felhasználás:

    Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz