Kisméretű ecsetkefe sárgaréz huzal 0,10 mm. 5 mm

Cikkszám: 574944 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,73 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 5 mm
Keferész hossza H1 8 mm
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Gyártó száma 450521

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz