Kisméretű kefekorong mikroabrazív, SiC 500-as szemcse 22X2 mm

Cikkszám: 574936 22X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×kefeszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 500
Jellemző felhasználás Finomcsiszolás
Kefe ⌀ D1 22 mm
Kefeszélesség 2 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Gyártó száma 410883

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz