Kisméretű fazékkefe sárgaréz huzal 0,10 mm. 15 mm

Cikkszám: 574924 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
    Kefe ⌀ D1 15 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Keferész hossza H1 5 mm
    Maximális fordulatszám 15 000 min-1
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 574924 15
    EAN / GTIN 4017359335789
    Gyártó száma 430522

    Leírás

    Kivitel:

    Szár ⌀ 3 mm.

    Felhasználás:

    Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz