Kisméretű fazékkefe Acélhuzal 0,10 mm 15 mm

Cikkszám: 574920 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
548 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 15 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Keferész hossza H1 5 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Gyártó száma 430222

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz