Sodrott ecsetkefe Acélhuzal, Kefe ⌀ D1×sörtevastagság: 19X0,35mm

Cikkszám: 574850 19X0,35
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×sörtevastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 28 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 6
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574850 19X0,35
Másolás
EAN / GTIN 4067263935070
Másolás
Gyártó száma 574850 19X0,35
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sima sodrott huzal, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz.
A kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz