{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 | |
Gyártó száma | 574755 60 |