Ecsetkefe Acélhuzal, sárgarézzel bevont, 0,25 mm 22X22

Cikkszám: 574700 22X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 23 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szorító ⌀ D2 22 mm
Szorító hossza L2 22 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Gyártó száma 453751

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges minőségek, acélhüvelybe préselve, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken és kézi fúrógépeken. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban