{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szorító ⌀ D2 | 10 mm | |
Szorító hossza L2 | 20 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574500 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006788 | |
Gyártó száma | 451161 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ecsetkefe Acélhuzal 0,30 mm 10X20
érdeklődés szerint
Raktáron
3 718 darabszám azonnal szállítható
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 509 darabszám azonnal szállítható
2,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm |
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Teljes hossz L | 60 mm | 67 mm |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Szorító ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Szorító hossza L2 | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Ecsetkefe | Ecsetkefe |