Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse 38

Cikkszám: 574490 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat NOVOFLEX-B
    Bevonat anyaga Szilícium-karbid
    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Szemcsézet 120
    Kefe ⌀ D1 41 mm
    Szár ⌀ Ds 5,7 mm
    Munkahossz L3 70 mm
    Furat ⌀-höz 35,1 mm - 38 mm
    Ajánlott fordulatszám 350 min-1 - 700 min-1
    Termék fajtája Hengeres kefék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 574490 38
    EAN / GTIN 4013349528230
    Gyártó száma 9818036341

    Leírás

    Kivitel:

    Önközpontosító furatkefe rugalmas szilícium-karbid golyókkal. Teljes hossz 200 mm.

    Felhasználás:

    Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám 350 – 700 min-1, 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

    Figyelem:

    Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz