Csőkefe INOX huzal, 0,12 mm 10 mm

Cikkszám: 574487 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,12 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574487 10
EAN / GTIN 4017359304006
Gyártó száma 56552100

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimplakefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

A huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz