Csőkefe Acélhuzal 0,20 mm 20 mm

Cikkszám: 574485 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 20 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574485 20
EAN / GTIN 4017359214480
Gyártó száma 56534200

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

A huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban