Csőkefe, mikroabrazív (SiC) 120-as szemcse, Kefe ⌀ D1: 8mm

Cikkszám: 574475 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 8 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Munkahossz L3 65 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574475 8
EAN / GTIN 4017359195048
Gyártó száma 54120080

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Erős szilíciumkarbid sörték (SiC) 120-as és 320-as szemcsével, sörte ⌀ 0,60mm, teljes hossz 125mm.

Felhasználás:

A csiszoló nylon keféknél mind a sörték végei, mind az oldalfelületei munkát fejtenek ki. Új csiszolóanyagok folyamatos felszínre kerülése következtében biztosított az egyenletes csiszoló hatás. (Kereszt)furatok, O-gyűrű beszúrások sorjázásához, valamint szelepek és kisméretű hidraulikafuratok tisztításához és polírozásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz