{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 320 | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574455 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934882 | |
Gyártó száma | 574455 70X10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 320-as szemcse 70X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm |
Ajánlott fordulatszám | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Szemcsézet | 320 | 120 |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | SiC |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |