{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 320 | |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Keferész hossza H1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574450 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359138298 | |
Gyártó száma | 415872 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 320-as szemcse 50X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
642 darabszám azonnal szállítható
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 12 | 12 |
Kefe ⌀ D1 | 50 | 50 |
Ajánlott fordulatszám | 6 000 | 6 000 |
Maximális fordulatszám | 15 000 | 15 000 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | SiC |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 |