{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 75 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
Keferész hossza H1 | 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 18 | |
Maximális fordulatszám | 25 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574405 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359010839 | |
Gyártó száma | 417398 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong sodrott INOX huzal 0,50 mm 75X10
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
18,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 18 | 18 |
Keferész szélessége L1 | 12 | 12 |
Keferész hossza H1 | 15 | 15 |
Sörte vastagsága | 0,5 | 0,5 |
Sodrat | Balsodratú | Balsodratú |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 |