Csapos kefekorong sodrott acélhuzal 0,50 mm, Típus: 75X10

Cikkszám: 574400 75X10
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 75 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 15 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 18
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574400 75X10
Másolás
EAN / GTIN 4017359007266
Másolás
Gyártó száma 417198
Másolás
Gyártó LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Acélhuzal, sodrott, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal. Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, sorjázáshoz.