{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal, rezezett | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,25 mm | |
Keferész szélessége L1 | 9 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574300 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359027974 | |
Gyártó száma | 417752 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong Acélhuzal, sárgarézzel bevont, 0,25 mm 70X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható
8,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 336 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 9 mm | 9 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal, rezezett | Acélhuzal, rezezett |
Sörte vastagsága | 0,25 mm | 0,25 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |