{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 80 mm | |
Kefeszélesség | 18 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 18 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574225 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263934738 | |
Gyártó száma | 574225 80X18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csapos kefekorong INOX huzal, 0,30 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 80X18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
708 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
488 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bevonat anyaga | INOX huzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Kefe ⌀ D1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |