Csapos kefekorong INOX huzal, 0,30 mm 70X16 mm

Cikkszám: 574200 70X16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
539 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 70 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész szélessége L1 13 mm
Keferész hossza H1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574200 70X16
EAN / GTIN 4017359007198
Gyártó száma 417363

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges minőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz